曜日別特売
3S-200V-20M 屋外用3相200V延長コード タイカツ 33024747

屋外用3相200V延長コード

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード33024747品番3S-200V-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。

長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33024731
2023-11-22
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機を工場外へ移動しての屋外の設備の修理に大変活躍してくれました!

対象商品 : 33024747
2023-05-31
用途: ミシンの設置に
卸売・小売業

工場の移転により急遽コードが必要となり、工事すると沢山の出費ですがこちらの商品を購入しただけで、今はミシンも十分な働きをしてくれています

対象商品 : 22575297
2023-06-06
用途: 雨水排水ポンプの電源確保用
丸建リース株式会社サービス業

地面に這わせて10か月現状問題なし。ケーブルは柔らかめで使いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 22575288
2023-09-15
用途: 機械の動力確保
農・林・水産業

元々使用していたコードの調子が悪く、代替えとして。問題なく使えています。

対象商品 : 22575288
2022-06-03
用途: 機械の電源

設備保全活動中痛みが発見され購入しました。即納され助かっています。

対象商品 : 33024731
2022-03-01
用途: 工作機械に使用
建設業・工事業

200Vの延長コードが欲しくて購入しました。
思った以上に太くて、丈夫なコードで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 22575297
2022-02-04
用途: 育苗器(三相200V 2.3KW)への延長用
農・林・水産業

まだ使っていませんが、太くて丈夫そう、容量も十分ありそうです。籾摺り機(三相200V 2.8KW)に使っているケーブルより太いです。作りもしっかりしています。気に入りました。

対象商品 : 33024731
2021-01-30
用途: 災害復旧時
轟ファーム農・林・水産業

災害時は勿論ですが、いざというときにも重宝してます。
各種長さで準備しており、用途に合わせて仕様してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1が参考にしています
2023-02-22
質問:
仕様が「接地3P」を使用していますが、この商品でも同等品として使用可能ですか?
回答:
接地3P=アース付き3Pと思われますので、適合いたしますが、歯の形状は異なる場合がございますので、ご確認をお願いいたします。

1が参考にしています
2011-08-30

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする