ワンタッチパワークランプ

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33025666 品番 PL-150
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)60 全長(mm)220 フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33025675
2023-12-17
用途:
家具製作時
製造業

弱い力でも簡単に締め付けができ、外す時もスムーズです。このクランプで揃えたいくらいおすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
33025675
2024-03-13
用途:
鉄骨溶接

たまにハズレがある。
ハズレの個体は手で絞めただけで
本体が曲がる。及び、本体に深い傷が入り
スライドできなくなる。
明らかに熱処理が不十分。
でも使いやすい。

対象商品:
33025666
2023-10-31
用途:
自動車のディスクブレーキキャリパーの押し戻しに使用
藤田電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ステージアに使用したが、手持ちのシャコマンでは口の開きが狭かったため購入し、作業を行った。

1人が参考にしています
対象商品:
33025684
2023-08-17
用途:
仮固定時

側面にレンガをボルト止めする際、位置決め確認で仮固定時に使用しています。

対象商品:
33025666
2023-03-31
用途:
治具の固定

バクマ工業製品を長く使用しています。あてがあう箇所さえあれば場所を選ばず、サイズもかなりまで適応してくれて現場使いには本当に重宝するクランプだと思います。頑丈で何年でも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
33025727
2022-11-14
用途:
木材接着時の固定。
金融・保険業

重いので取り回しは良くないが、頑丈そうで長く使えそうです。

対象商品:
33025693
2022-06-24
用途:
片流れ車庫作成の柱の仮止めに使用

他社の製品も持っているのですが、数が足りなくなったので購入。可動域の動きなどはスムースに動き、問題なく使用できます。ただ増し締めできる箇所がプラスチックでは、なめって使用できなくなるのは明白。まあ増し締めはたぶんしないので問題なし。

対象商品:
33025666
2022-05-03
用途:
木工作業
その他業種

使いやすくしっかりとした作りである。
3個購入したが追加購入を検討中。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする