小澤物産(OZC)
ゴム系ガスケット フッ素ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
102
22
27
34
41
51
60
76
102
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33026725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐油性、耐熱性を持つ合成ゴムです。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンクの点があります。
寸法D(mm)
125
寸法d(mm)
102
寸法t(mm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-20~200
呼び寸法
4
呼び寸法(mm)
100
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください