曜日別特売
- ゴム系ガスケット EPDM 小澤物産(OZC) 33026734

ゴム系ガスケット EPDM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法d(mm)60
内容量1個注文コード33026734品番-
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

耐薬品性、対候性のある材質です。
黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。

寸法D(mm)80寸法d(mm)60寸法t(mm)6.4使用温度範囲(℃)-30~120呼び寸法2 1/2呼び寸法(mm)65
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※耐油性に劣るため、油分を含む流体へのご使用には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする