小澤物産(OZC)
ゴム系ガスケット EPDM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
102
22
27
34
41
51
60
76
102
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33026752
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
耐薬品性、対候性のある材質です。
黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
寸法D(mm)
125
寸法d(mm)
102
寸法t(mm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-30~120
呼び寸法
4
呼び寸法(mm)
100
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※耐油性に劣るため、油分を含む流体へのご使用には不向きです。