- フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール 小澤物産(OZC) 33026847

フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)102
内容量1個注文コード33026847品番-
参考基準価格(税別)¥20,880販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。

使用温度範囲(℃)-20~200呼び寸法4呼び寸法(mm)100寸法d(mm)102寸法t(mm)6.4寸法D(mm)124
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※ FEPラップシールを高い温度で使用する接続箇所は温度が下がってからレバーカップリングを取りはずしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする