曜日別特売
No.SO-51 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス 33031722

 

No.SO-51 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス 33031722
No.SO-51 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス 33031722
No.SO-51 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス 33031722

普及型フレキシブルシャフト

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)6
内容量1本注文コード33031722品番No.SO-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
軸径(Φmm)6長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600適合-タイプ6.5mmスプリングチャックタイプの一般用質量(g)900仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33031722
2023-03-11
用途: ポート研磨とかいろいろ
製造業

20年以上この商品を使ってきて、とうとう中でケーブルが切れたらしく壊れました。その後他メーカーの少し安いのを買ったのですが、一度刃をスタックさせたらシャフトが捻じれ曲がって一発で使えなくなりました。使用時間1時間ほど・・・・サンフレックスのこの商品の素晴らしさを思い知りました。

3が参考にしています
対象商品 : 33031722
2022-06-23
用途: ウレタンの研磨に使用

ホームセンターで売っている物より、耐久性があり、なめらかです。
価格も程よいので、リピート購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33031722
2019-11-25
用途: バイクレストア

タンクの研磨、エンジンフィンの白錆の除去等、手で擦らないとできなかった作業がすべて電動ドリル直結でできるようになりました。回転方向を間違えるとチャックが緩んでしまうので注意が必要です。トルクをかけすぎたり回転が速すぎると、ドリルから外れてしまいますが逆にそれは安全装置の役割を果たしているので指が巻き込まれたり骨折するほどの事故を予防でき安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 33031731
2018-12-11
用途: 研磨作業

超硬バーを使用するのであれば1万回転程度が必要です。そちらには高速型の商品があります。使用する先端工具に合わせ、対応回転数に気をつけて商品選択するとよいです。

1が参考にしています
2018-12-26
用途: 鋳物のポリッシュに
ボディーショップ Ogura自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかの使いやすさでした。
自由度も幅が広くやりやすかったです

対象商品 : 33031731
2018-04-15
用途: バフ作業
その他業種

特に無しです。耐用期間が長いので、十分満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33031731
2014-06-11
用途: アルミ研磨

今回リピート購入で2本目です。フレキシブルシャフトに研磨ディスクを付けてミニフライス盤で回しています。アルミ組立品の粗研磨に使っていますがワークが工作機械にぶつからないので重宝しています。長期間ハードな使い方をすると軸受がバカになったり芯線が断裂したりしますが、寿命と思っています。

4が参考にしています
対象商品 : 33031731
2014-06-13
用途: 自動車ボディの細部の錆取やポート研磨等

連続使用でも疲れにくいグリップ部、横方向への使用でも軸受の過熱がほとんどありません。良い買い物をしました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする