LCPフィルム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード33031918品番LCPーI50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

商品名 液晶ポリマーフィルム

用途
特徴 耐熱性 寸法安定性 低誘電率 低吸水 高弾性率 振動減衰性
乳白厚さ(μm)50μ寸法(縦×横)(mm)210×297耐熱温度(℃)260融点(℃)295誘電率3.36(10GHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※用途 スピーカー振動板 積層板 アンテナ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする