MWM30 ワイドモンキーレンチ スーパーツール 33033052

MWM30 ワイドモンキーレンチ スーパーツール 33033052
MWM30 ワイドモンキーレンチ スーパーツール 33033052
MWM30 ワイドモンキーレンチ スーパーツール 33033052

ワイドモンキーレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)200
最大開口(mm)30
全長(mm)203
内容量1本注文コード33033052品番MWM30
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア

呼び寸法(mm)200トラスコ品番355-8274全長(mm)203質量(g)185寸法T1(mm)12.5寸法T2(mm)6.6寸法T3(mm)5.7最大開口(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033061
2017-03-16
用途: 機械修理時
製造業

大きなサイズまで使用出来、軽量なので使用していても楽。

対象商品 : 33033043
2015-11-09
用途: バイクの携行ツール
システムクラフト

バイクの携行ツールとして、ワイドでワンサイズ下でも対応出きますし、強度もあり軽いのがとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 33033061
2014-03-13
用途: 配管工事
吉村設備

軽く持ち運び、使い勝手がいいので重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 33033061
2012-10-17
用途: 機械修理

一般のモンキーレンチより、軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする