MWM24Y ワイドモンキーレンチカラーグリップ付 スーパーツール 33033095

MWM24Y ワイドモンキーレンチカラーグリップ付 スーパーツール 33033095
MWM24Y ワイドモンキーレンチカラーグリップ付 スーパーツール 33033095

ワイドモンキーレンチカラーグリップ付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び150
最大開口(mm)24
全長(mm)150.5
イエロー
内容量1本注文コード33033095品番MWM24Y
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア

最大開口(mm)24全長(mm)150.5呼び150トラスコ品番364-8192イエロー質量(g)100寸法T1(mm)10.7寸法T2(mm)6寸法T3(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033156
2018-12-12
用途: 建築現場での作業
株式会社ステントス

安全帯に取付で移動するので軽量でその上スタイリッシュで良好です。

対象商品 : 33033174
2015-08-17
用途: 自動車
製造業

価格的にも満足しています
軽量で広口、なかなか使い勝手がいいです
大きな力の掛かるところには、余り使用していませんが
通常使用には、全く問題ありません
しいて言えば、グリップかな、もう少し確りしてくれると、助かります

対象商品 : 33033077
2014-03-28
用途: トラックの整備他・・

サイズ的にもちょうど良かったです。
軍手をしなくても、グリップが聞いていてGOOD!でした。

対象商品 : 33033147
2014-10-20
用途: 機械整備等
建設業・工事業

モノタロウさんには落ち度は無いと思いますが....。まず加工精度の低さにビックリ!
下アゴは、何年も使い込んだかのように1ミリ以上のガタがあり(当然、届いた直後の状態で)
プレス型か鋳型か分からないけど一番目立つ上面に1cmくらいの長さでエクボのような
くぼみがあり下アゴは、スライドする摺動面?がまるで爪やすりのように荒い機械加工の
切削目が残ったまま。今どきノーブランドの廉価版モンキーでももっとまともなのがありますよ。
他メーカーと比べて値段が変わらないメーカー品でこの仕上がりは正直、残念でガッカリだと言わざるを得ません。

対象商品 : 33033122
2012-10-10
用途: 機械修理整備

開き調整が緩すぎて、油断するとすぐ口が開いてしまう。ボルト等を閉めたりする際に何度も頭にかける際は、調整ねじを指で抑えながらしないといけない。
固く締まったボルトを回そうとしたら、コンマ5ミリ程ボルトの角の形に歪む、というか“点”で接触した面のモンキー側の角が少し凹んでしまった。使い方にやや問題があったのかもしれませんが…。ファッション性は抜群ですが、あまり負荷のかからない使い方には向いてないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする