NB-VS2020PLUS モニター増設プレート NBROS JAPAN 33033878

NB-VS2020PLUS モニター増設プレート NBROS JAPAN 33033878
NB-VS2020PLUS モニター増設プレート NBROS JAPAN 33033878
NB-VS2020PLUS モニター増設プレート NBROS JAPAN 33033878
NB-VS2020PLUS モニター増設プレート NBROS JAPAN 33033878
NB-VS2020PLUS モニター増設プレート NBROS JAPAN 33033878

モニター増設プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード33033878品番NB-VS2020PLUS
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる中型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200mm(M4~M6ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。

付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm/12mm 各4本、ネジM6×12mm 4本材質質量(g)約450表面処理黒色塗装サイズ(mm)W220×D8×H178
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする