曜日別特売
CT-03LP B型切断器(プロパン用)火口無 阪口製作所 33041106

B型切断器(プロパン用)火口無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード33041106品番CT-03LP
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスプロパン火口無しガス圧力(MPa)0.5 / 【可燃性ガス】0.05ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000火口番号4、5、6

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする