CT-02K A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 33041176

A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード33041176品番CT-02K
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする