曜日別特売
CL-02LP A型切断器レバー式(プロパン用)火口無 阪口製作所 33041368

A型切断器レバー式(プロパン用)火口無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード33041368品番CL-02LP
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする