BSH2201 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 33042737

 

BSH2201 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 33042737
BSH2201 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 33042737
BSH2201 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 33042737
BSH2201 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 33042737

分岐用 コンパクトブレーカSH型

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
定格電圧(V)AC100専用
内容量1台注文コード33042737品番BSH2201
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
極数・素子数2P1E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100専用仕様1Cモジュール質量(kg)0.057規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211商品番号BSH2201定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)-接続可能電線 単線(Φmm)1.6、2、2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 工場のメンテナンス
製造業

工場内電灯分電盤の追加用に使用
使用メーカーがパナであり同一メーカーで揃え見た目も
同じで違和感ないのが良いです。

対象商品 : 35180722
2024-01-16
用途: 工房のIHコンロが交換になった為30Aに交換

簡単に交換出来ました 免許持ち出ない人でも作業出来る事が心配です100V200V切り替え部分

3が参考にしています
対象商品 : 35180722
2023-11-15
用途: 電気配線工事

既存のブレーカーと違い、はめ込むだけでセットされるので、作業が早いです。また、セット確認もできるようになっているので、セットミスのチェックができるのがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 33042737
2024-07-26
用途: 増設
IMEC建設業・工事業

メーカー品です。いうことありません。必要に応じて購入するだけです。

対象商品 : 33042737
2021-12-12
用途: エアコン用に追加

元々のボックスに適合して、きちっとはまって問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 33042746
2022-02-22
用途: 電気回路増設
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクト設計で扱いやすい。電線の取り付けがワンタッチで効率的

対象商品 : 38195884
2021-04-13
用途: 電気工事時

マンションのihクッキングコンロ交換で、
20Aから30Aに変更のため、
コンパクトブレーカーを交換。
交換前はナショナル製でしたが、
パナソニックになっても、
外観は変わってないので、
すんなり交換出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 35180722
2020-09-22
用途: 制御盤内のサーキットブレーカー
サービス業

兎に角、薄くて小さくて安い。これはブレーカーをたくさん並べて使いたいとき、省スペースで組み込めます。バッテリーを多数並べて使うときにはいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする