曜日別特売
BJS2021N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 33042807

BJS2021N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 33042807
BJS2021N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 33042807
BJS2021N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 33042807

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P1E
定格電圧(V)AC100専用
内容量1台注文コード33042807品番BJS2021N
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
極数・素子数2P1E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100専用型式AB-1E商品番号BJS2021N幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0保護機能過電流、短絡、漏電相線式1Φ2W(単相2線式)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック製なので安心です。メインブレーカーは漏電用です。

対象商品 : 33042782
2024-07-25
用途: 電動工具修理

メーカー不明の電動工具に使用されおり、割れてしまっていたので同じものを探していたところ、同じものを発見!このような部品を入手できるのは助かります。

対象商品 : 32633282
2024-06-18
用途: 仮設電気使用
建設業・工事業

迅速な対応感謝します。
お値段もお手頃で、また利用させていただこうと思っています。

対象商品 : 32633282
2021-04-19
用途: 電圧変換の為
テンダー管理不動産業

エアコン用ブレーカ(100V)から200V用エアコンを設置する為、電圧変換と安全使用の
漏電ブレーカーを交換しました、交換後200Vを確認し無事完了しました。

2が参考にしています
対象商品 : 38181123
2020-12-13
用途: 定番商品です
サービス業

信頼のおけるPanasonic製品なので施工も性能も全く問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 35100834
2020-03-24
用途: EVコンセント配線に使用
サービス業

EVコンセント200Vメーカー推奨配線指定
ブレーカー

1が参考にしています
対象商品 : 38181132
2019-04-11
用途: 200v電源増設工場時に
運輸・通信業

この品番はホームセンター等では売られて無く直ぐに必要だったため購入しました。物は確かなパナ製なので安心です。テスト動作もバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38181123
2018-07-17
用途: PHVの電源工事
その他業種

小型かつ2Eの性能で、コストパフォーマンスが高い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする