JAPANNEXT
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
33048605
品番
JN-DMD-IPS238F-C4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
付属品
マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1.5m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル
仕様
ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
質量(kg)
約5
サイズ
23.8
出力
イヤホン:YES
使用温度(℃)
0~40
表面処理
非光沢
対応
HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI×1、USB-C×2
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2W×2
モード
ブルーライト軽減:YES
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20~27
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m
2
)
250