TA10X6.5-30 テクノエール(エアー用) プラス・テク 33049292

TA10X6.5-30 テクノエール(エアー用) プラス・テク 33049292
TA10X6.5-30 テクノエール(エアー用) プラス・テク 33049292
TA10X6.5-30 テクノエール(エアー用) プラス・テク 33049292

テクノエール(エアー用)

(13件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)6.5
長さ(m)30
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード33049292品番TA10X6.5-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。

用途
エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10レッド長さ(m)30材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34832987
2022-10-07
用途: 工場内のエアホースとして使用
有限会社 柴藤自動車

今まではウレタンホースを使用していましたが、経年劣化によるひび割れエア漏れに困っていました。
試しにこちらを購入してみて耐久性に関しては使ってみないと分かりませんが、質感からウレタンのような損傷の仕方はしないような気がします。
柔らかさは期待どおりでしたが張りというかコシが弱いので折れが発生しやすいです。
エアを通した後はそれ程ではありません。
気温が下がってくるとウレタンに比してやや硬くなるようで取り回しはウレタンに軍配が上がります。。

1が参考にしています
対象商品 : 33049274
2021-09-24
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

2012年に購入したこの製品が現在ひび割れ等無く使えており、一方他材質の別製品が経年劣化で使えなくなったので、リプレイスでこの製品を選びました。軽く、柔らかく、丈夫なため満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33049274
2021-02-15
用途: インパクトレンチ・サンドブラスト・塗装など
農・林・水産業

以前はウレタン製のものを使っていたのですが、すぐ割れが入りボロボロになるのでこれはどうかと思い購入しました。8年使っていますが割れなど入らずしなやかさもあり耐候性抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 33049274
2020-01-06
用途: 機械のメンテナンス
製造業

急いでいたので早く届いて助かりました。使うにも問題ありませんでした。

対象商品 : 33049274
2019-05-23
用途: 工場のエア配管用に

小さな工場のエア配管用に購入しました。買い足しのリピートです。
取り回しもさほど悪くはなく、漏れや耐久性に対しても問題ないです。

2017-12-20
用途: 屋外使用ホース

屋外で使用するのはPVCホースが最適
夏の厚さも大丈夫!

対象商品 : 33049274
2017-07-26
用途: 床下配管用

今までウレタンホースを使用していましたが、床下の湿気に弱いのか、よくホースが劣化して亀裂が入りエアーが漏れていました。このホースは塩ビなので、床下の湿気た場所で常に圧をかけ続けても、劣化しにくいようで、ウレタンの時と同じ年数以上使用していますが、今のところ劣化が見られません。しなやかで軽いので、タッカーなどにも使用するためリピート購入。

1が参考にしています
対象商品 : 34832971
2015-02-18
用途: 社内のエアーの取り回しなどに使っております。

適度の柔らかさもあり使い勝手は非常に良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする