曜日別特売
YS-102-4 低圧用ゴム手袋 ヨツギ 33050805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-102-4 低圧用ゴム手袋 ヨツギ 33050805
YS-102-4 低圧用ゴム手袋 ヨツギ 33050805

低圧用ゴム手袋

(13件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ特大
全長(cm)29.0
内容量1双注文コード33050805品番YS-102-4
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。

用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000全長(cm)29.0中指長(cm)8.1手の平幅(cm)12仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--サイズ特大質量(g)130入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-質量(g/双組)130
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33050823
2023-12-28
用途: 電気工事での測定時

良いポイント
簡単にそう直出来る事。
点検も楽な事。
蒸れる。手にゴムの匂いが付き気になる。

対象商品 : 33050814
2019-12-10
用途: 電気工事
サービス業

内側がすごく蒸れます。薄手の軍手をはめるか、内張が布になっている方が作業しやすいです。

対象商品 : 33050823
2021-08-04
用途: 仕事で
電気・ガス・熱供給・水道業

sサイズですが私には大きいので、もう少し小さいサイズを作ってほしいです

対象商品 : 33050814
2016-06-08
用途: 電気メーター交
株式会社マルミヤ建設業・工事業

非常に柔らかくて、作業せいにすぐれてますね。

対象商品 : 33050832
2017-01-14
用途: 分電盤メンテナンスに使用
サービス業

自家用電気工作物内分電盤メンテナンス使用、装着感もよくスムーズに作業が出来ます。

対象商品 : 33050814
2016-05-03
用途: 電気工事

金額が安くて良いです

対象商品 : 33050814
2015-07-29
用途: 電気電気工事
有限会社晃洋社

使い方かもしれませんがすぐにやぶれた事があった。

対象商品 : 33050814
2015-06-24
用途: 耐圧試験時の保護

比較的柔らかくて、長時間の使用も楽で今後も使用して行きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする