BTS-190 極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 33051234

BTS-190 極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 33051234
BTS-190 極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 33051234
BTS-190 極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 33051234

極細プライヤーベントノーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33051234品番BTS-190
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。

用途
ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。
種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)190切断能力(Φmm) 軟線2先端形状ベントノーズ呼び寸法(mm)190口開調節2段階質量(g)250先端厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33051234
2023-08-20
用途: スーツケースキャスター修理
サービス業

狭いところに入れて挟む作業に良いです。
予想以上にしっかりしている。
買って良かった。

対象商品 : 33051234
2021-11-24
用途: ネジ外し

自動車整備で、トランクの裏側からネジの軸を掴んで緩めるのに使用。ベントノーズなのでせまいサービスホールからでも使い易い。日本製らしくモノはしっかりしています。

対象商品 : 33051234
2015-03-23
用途: ナットを締めるとき
秋葉農園農・林・水産業

ストレートのプライヤーだと使いにくい場合に便利です。

対象商品 : 33051234
2013-02-27
用途: 特殊作業用に先端を加工して使用します。

全長190mmは少し大きすぎるので、165mm程度の同型のものがあればいいと思っていましたが、私の使用する目的では
このサイズが力が掛けられて丁度良いのではないかと思えてきました。
もう少し安くなるともっと良いのですが、製品の質が良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする