曜日別特売
B-2 17×280 コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 33053072

コールドチゼル

(6件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)280
内容量1本注文コード33053072品番B-2 17×280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適全長(mm)280六角幅(mm)17シャンク形状六角軸仕様両刃材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)質量(g)470

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33053072B-2 17×28010331597B-2 17×280B-2 17×280 コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10331597コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)1本
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: コンクリートのはつりに使用
その他業種

コ ンクリートの穴掘りに使用しました。8月23日に買入早速使うと希望していたとうりにれ来ました。但し深く掘ると抜けない

対象商品 : 33053072
2018-07-10
用途: 線状の斫り作業に使用
新光建設株式会社

形も長さも斫り作業にうってつけで非常に使い勝手が
良かった。

対象商品 : 33053072
2018-01-17
用途: ガラス、耐火煉瓦のハツリ

コスト面からすれば良い物です。使用する相手の素材とチゼルの素材の硬度を比べて購入すれば良かったと思う。使用途中にグラインダーで先端を整えた。次回は超硬のチゼルにしたい。

対象商品 : 33053081
2017-07-03
用途: コンクリートハンマーの交換で作業効率が上がっています。タイル張り変えにベスト。
有限会社あさぢ酒販卸売・小売業

作業効率が上がって、コスパも申し分ない。コンクリートのバリ取りにいいですね。

対象商品 : 33053072
2013-10-30
用途: コンクリートの実験
一般社団法人 iTECS技術協会

コンクリートの非破壊試験用の道具として購入した。本来の用途と違う使い方です。実験データを解析しないと評価できません。

対象商品 : 33053072
2013-07-12
用途: はつり

品質の良いものを安価で入手できました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする