曜日別特売
OLG-40A オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業 33053946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OLG-40A オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業 33053946
OLG-40A オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業 33053946

オイルレベルゲージ 外径ツバ付型

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)40.0(+0.1~0.25)
内容量1個注文コード33053946品番OLG-40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。
耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。

仕様外径ツバ付型トラスコ品番310-3072材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形外径D(Φmm)40.0(+0.1~0.25)耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110幅b(mm)8.0±0.3耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応相手穴公差H7+0~0.025相手穴公差H8+0~0.039
注意
※ハイオクタン価ガソリン、有機溶剤、及び極圧添加剤を含む油で80℃以上での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33053921
2024-06-05
用途: 古い2ストバイクのオイル点検窓交換用に
その他業種

古いヤマハのHX90というバイクの2ストオイルタンクの点検窓の補修用に買いました。
数十年も経っていると元々は透明だったものが黄色く濁り点検窓として機能しなくなります。
交換してオイル量が一目で判るようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33053903
2024-07-29
用途: 真空ポンプのオイルゲージに使いました ぴったりでしたとても良かったです
熊谷電気建設業・工事業

とても良かったです
サイズもぴったりでした
いい商品です

2022-05-24
用途: rd250
有限会社ベスト

同じ車種の投稿があり安心しました
自分もRDのオイルタンクです
古い乗り物は部品調達の腕も無いと維持が難しいと実感した部品でした
ありがとうございます

1が参考にしています
対象商品 : 33053903
2021-02-16
用途: RD350

約50年前のバイクのオイルタンクの点検窓の修理に使用しました。
ダメもとで購入しましたが、ピッタリ合いオイルの漏れもなくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 33053903
2020-11-28
用途: 農機具
鈴木 銑市農・林・水産業

既存品がオイルレベルからオイル漏れ、交換
お陰様で静かに、滑らかに作動し助かりました

対象商品 : 33053903
2020-04-02
用途: ロビネア15010真空ポンプのレベルゲージの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

オイル漏れの酷かった15010(ロビブラック)真空ポンプのオーバーホールに使用。 口径20mmつば付きということでオリジナルに近いと思い購入。 取り付けはうまくいきました。 滲みが心配だったのでネジロックを湿布してからオイルを注入。 漏れも滲みもありませんでした。 気になったのはオリジナルの白いゲージ確認窓になれてたせいか銀色の確認窓だと見にくい印象があります。 交換部品が手に入らないと思い込んでいたので安価で手に入ったので非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33053921
2020-01-24
用途: エンジンのガソリンタンクのレベルゲージが古くなったので、ふたをするために使用しました
農・林・水産業

本来ならば新しい燃料タンク用のレベルゲージに交換すればよいのですが、ガソリンが漏れさえしなければよいので、この商品で代用しました。ちょうどよい直径のものがなかったので、このゲージのゴムの部分を削り取り一回り小さくして、何とかふたをすることが出来ました。

対象商品 : 33053903
2017-04-03
用途: 機会のメンテナンス
オールマリン

オイル窓が壊れた為交換しました。オイル漏れも無く正常に使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする