曜日別特売
E-PDB-25 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PDB-25 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054576
E-PDB-25 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054576

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本
内径(Φmm)25
長さ(m)20
外径(Φmm)33
内容量1本注文コード33054576品番E-PDB-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。

使用圧力(MPa)
0~0.6(at 20℃)
0~0.3(at 70℃)
材質
内層/2フッ化系フッ素樹脂
外層/ウレタン系エラストマー
内径(Φmm)25外径(Φmm)33長さ(m)20色調透明タイプ補強糸入りタイプ使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(20℃)(mm)175使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油標準質量(g/m)460アズワン品番5-5322-09RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
注意
※ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33054305
2018-03-07
用途: 油系の液体を流す部分に使っています。

流石にフッ素ホースです。
全く油には負けません。
購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする