セルパック
No.61半導電性自己融着テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33054930
品番
No.61 0.76x19mmx4.6m/黒
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性
電界腐食がない
寒冷地対応(40~100℃)
テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質
EPR系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.76
色
黒
長さ(m)
4.6
伸び(%)
【破壊時】9
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】3.0
適合温度(℃)
40~105
体積固有抵抗(Ωcm)
10