TRD-N100-S エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 33059828

エンコーダTRD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
パルス数100
出力仕様一相 トーテムポール出力
保護構造IP50(防塵形)
内容量1台注文コード33059828品番TRD-N100-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V

パルス数100薄型インクリメンタル形質量(g)約150最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)36.5シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5外径(Φmm)50.4出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式一相出力形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)40以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70材質(カバー)ABS製デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機-立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様一相 トーテムポール出力公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする