曜日別特売
TRD-N3600-RZV エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 33060433

エンコーダTRD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
パルス数3600
保護構造IP50(防塵形)
内容量1台注文コード33060433品番TRD-N3600-RZV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm

パルス数3600薄型電源DC5VΦ50インクリメンタル形質量(g)約150最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする