CONDOR(山崎産業)
ストレージバスケット用布袋MT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(L)
24
24
30
60
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33063050
品番
CA924-024X-MB
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ストレージバスケットMT用の布袋。
適合
ストレージバスケットMT24
材質
ポリエステル
幅(mm)
210
色
ブラック
高さ(mm)
440
質量(g)
113
奥行(mm)
240
容量(L)
24