CONDOR(山崎産業)
ストレージバスケット用布袋MT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(L)
60
24
30
60
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33063068
品番
CA930-060X-MB
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ストレージバスケットMT用の布袋。
適合
ストレージバスケットMT60
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
色
ブラック
高さ(mm)
580
質量(g)
190
奥行(mm)
290
容量(L)
60