曜日別特売
CA933-090X-MB ストレージバスケット用布袋MT CONDOR(山崎産業) 33063077

ストレージバスケット用布袋MT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)90
内容量1枚注文コード33063077品番CA933-090X-MB
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ストレージバスケットMT用の布袋。

適合ストレージバスケットMT90材質ポリエステル幅(mm)350ブラック高さ(mm)580質量(g)223奥行(mm)410容量(L)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする