CONDOR(山崎産業)
ダストカートV用底板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
33063138
品番
CA937-300X-MB
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ダストカートV用の底板。
底板を使用する事で、収納物が安定し取り出しが容易、突起物が突き抜ける事もありません。
適合
ダストカートV
材質
再生PE
幅(mm)
680
高さ(mm)
3
質量(g)
1500
奥行(mm)
675