TP-93W 強力タイプ両面接着テープ つくし工房 33080076

強力タイプ両面接着テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード33080076品番TP-93W
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。
いろいろな用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10基材発泡ポリエチレン粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする