つくし工房
ヘルボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
整理整頓
安全第一
整理整頓
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
33080995
品番
3167
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
合板製
寸法(mm)
180×790
文字内容
整理整頓
質量(g)
520
タイプ
3個掛け
掛数(個)
3