つくし工房
工事用ナイロンバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
直径(Φmm)
350
350
450
600
耐荷重(kg)
100
100
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33081957
品番
8901
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
350×450
色
生成/オレンジ
材質
ナイロン
直径(Φmm)
350
耐荷重(kg)
100
深さ(mm)
450