8902 工事用ナイロンバッグ つくし工房 33081966

工事用ナイロンバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
直径(Φmm)450
耐荷重(kg)200
内容量1個注文コード33081966品番8902
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)450×500生成/オレンジ材質ナイロン直径(Φmm)450耐荷重(kg)200深さ(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする