曜日別特売
5436-YK プラチェーン つくし工房 33082176

プラチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
イエロー
材質ナイロン
内容量1個注文コード33082176品番5436-YK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
イエロー材質ナイロン寸法(mm)23×58質量(g)5タイプ環付径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする