曜日別特売
GWC1840PC 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER 33082955

GWC1840PC 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER 33082955
GWC1840PC 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER 33082955
GWC1840PC 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER 33082955
GWC1840PC 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER 33082955

18V コードレスブロワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合バッテリー容量4.0Ahリチウムバッテリー付属注文コード33082955品番GWC1840PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。

用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂長さ(mm)900幅(mm)208質量(kg)1.7高さ(mm)170電圧(V)18動作時間51分(通常モード)適合バッテリー容量4.0Ahリチウムバッテリー付属

商品説明動画

BLACK+DECKER UK | 18V POWERCOMMAND Boost Blower
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33082937
2022-07-27
用途: 庭の清掃
その他業種

商品には、満足しています。
納入までの、出荷等について、何度ものびのびになって、苛立ちを感じました。
当初で正確な情報が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする