色ダークブラウン(木目)天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)天板=10、可動棚(大)=8、可動棚(小)=5材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)23耐荷重(kg)可動棚=(前)4、可動棚(後)=6、天板=10棚板数(枚)前側棚板6枚、後側棚板6枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×920本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×920組立時間約30-40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前側:250×120×820、後側:420×120×870収納の目安コミック370冊、文庫本370冊棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)前側:250×125、後側:420×125