GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113

GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113
GCB-3(WL) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083113

おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段

(2件のレビュー)
お客様組立品
内容量1台
ウォルナット(木目)
内容量1台注文コード33083113品番GCB-3(WL)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

お部屋に溶け込みやすい、おしゃれな木目タイプのカラーボックス。どんなお部屋にも馴染むデザイン。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌の収納にもおすすめ。

用途3段カラーボックス、本棚、書棚、カラーボックス、CDラック、DVDラック、オープンラック、シェルフ、本棚、オープンラック、ラックとして。収納、インテリア、住まい、収納に。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885ウォルナット(木目)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:390×270×270材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885棚板耐荷重(kg)20
取扱説明書:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33083104
2022-07-13
用途: 店舗で備品収納用として
卸売・小売業

店舗で使用しています。
問題なく使えています。
色も臭いも問題ありません。

対象商品 : 33083104
2019-11-03
用途: 整理箱
有限会社大島技研

お値段からしても全く不満はありません。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする