用途すきま収納、すき間収納、すきま、すき間、隙間、壁面収納、隙間収納、すきま収納、A4収納、収納、インテリアに。多目的棚、カラーボックス、本棚、書棚、オープンラック、CDラック、DVDラック、シェルフ、ラック、テレビ台、ローボード、テレビラックとして。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×1800段数5段色ホワイトウォッシュ(木目)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:365×275×335材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)12.7耐荷重(kg)(縦置き時)天板=15、棚板=15(棚板1段につき)、(横置き時)天板=40