COVER WORK(カバーワーク)
軽量透湿防水防寒手袋
(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
全長(cm)
31
29
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33085159
品番
BL-355400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コストパフォーマンスも良い、軽量防水防寒手袋
用途
防寒手袋
機能
軽量・防水・防寒
色
グレー×レッド
サイズ
LL
全長(cm)
31
材質
ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
29
手の平幅(cm)
14.5