FX-1000 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT 33086753

 

FX-1000 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT 33086753
FX-1000 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT 33086753
FX-1000 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT 33086753

防音パネル パネル単体(追加用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード33086753品番FX-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。

用途小型コンプレッサーやディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途(FX-1100 4枚仕様への追加ジョイント用)材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)4.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
注意
※対象とする機器は内壁から10cm以上離してください。
※また、高温下での使用は変形の恐れがございます。
※なお、発電機等の排気が長時間受ける場合、FX-1000HR(耐熱仕様)を推奨しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする