曜日別特売
TOI37-10(TOI-11) 雨樋 イージーアップ 33087094

雨樋

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)3.7注文コード33087094品番TOI37-10(TOI-11)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

連棟したテントの間から漏れる雨水を片側へ落とします。クリップで簡単に取り付け可能なテント専用雨樋。ベルトは調整可能です。

用途イージーアップテント専用セット内容雨樋(1枚)、雨樋用クリップ付調整ベルト(18本)材質ターポリン寸法(m)3.7
注意
※雨樋を設置する際には取扱説明書に則り、雨樋に傾斜がつくように取り付けてください。傾斜が緩やかな場合m雨が溜まり重みでフレームが歪む可能性がございます。無人の状態で放置しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする