曜日別特売
TOI30-10×2(TOI60-10)(TOI-11) 雨樋 イージーアップ 33087119

雨樋

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット寸法(m)3注文コード33087119品番TOI30-10×2(TOI60-10)(TOI-11)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

連棟したテントの間から漏れる雨水を片側へ落とします。クリップで簡単に取り付け可能なテント専用雨樋。ベルトは調整可能です。

用途イージーアップテント専用セット内容雨樋(2枚)、雨樋用クリップ付調整ベルト(28本)材質ターポリン寸法(m)3
注意
※雨樋を設置する際には取扱説明書に則り、雨樋に傾斜がつくように取り付けてください。傾斜が緩やかな場合m雨が溜まり重みでフレームが歪む可能性がございます。無人の状態で放置しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする