ミドリ安全
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
SS
全長(cm)
22
22
23
24
25
21
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
33087399
品番
SPU-130CN-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
サイズ
S
トラスコ品番
137-2459
材質
カーボン導電糸入ポリエステル
厚さ(mm)
0.7
色
グレー
質量(g)
230
入数(双)
10
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PU)
手のひらまわり(cm)
17.8
表面抵抗値(Ω)
10
5~8
色(手首部)
白
ゲージ数
13