ミドリ安全
小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33087453
品番
PCF230FNS-24.5
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24.5
形状
ハイカット
質量(kg)
1
色
ブラック
種類
静電安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
機能
耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電
JIS規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格
材質(先芯)
プロテクトウズ5先芯(鋼)
アズワン品番
64-8050-23
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌/防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴