PCF230FNS-26.5 小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電 ミドリ安全 33087496

小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード33087496品番PCF230FNS-26.5
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズ(cm)26.5形状ハイカット質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)アズワン品番64-8050-27材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/853/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする