瑞穂化成工業
細口瓶 茶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(L)
0.5
0.1
0.25
0.5
1
2
3
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33088065
品番
0116BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れた容器です。
食品にも使用できます。
用途
遮光が必要な液体の保存・保管等
容量(L)
0.5
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
80
高さ(mm)
175
内径A(Φmm)
24
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。