曜日別特売

細口瓶 茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード33088108品番0122BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れた容器です。
食品にも使用できます。

用途遮光が必要な液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)幅(mm)172高さ(mm)355内径A(Φmm)40
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする