KF79543  23.0 ウィンブルドン L041 ブラック アサヒシューズ 33091023

ウィンブルドン L041 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード33091023品番KF79543 23.0
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。
また、インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

サイズ(cm)23材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットブラック種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAスポンジ、ラバー機能インソール(取り外し可能)、スタビライザー足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする