PackStyle(パックスタイル)
PSロールポリ エンボス加工
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1ケース(6巻)
1巻
1ケース(6巻)
幅(mm)
230
200
230
260
380
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
200×300
230×340
260×380
380×260
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6巻)
注文コード
33092213
品番
12号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PackStyleオリジナルのロールポリ袋です。エンボス加工により開封性がアップしました!
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.006
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
形状
ロール
サイズ
12号
入数(枚)
2800
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980